| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000643140 Herst.-Nr.: E2201AA EAN/GTIN: 5017830548720 |
| | |
|
| | |
| inkl. Befestigungssatz · Halterung aus Metall · verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über LanglöcherWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Eckmontage Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Ja· Oberflächenschutz verchromt· Profil runder Stab· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Seifenablage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasschälchen, Glasschüssel, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Aufsatzwaschschale, Waschschale, Waschtisch-Schale, Waschbecken, Waschtisch, ideal standard waschbecken, glas schale, waschbecken messing, 0130509030500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,47* | € 25,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,02* | € 25,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 26,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,96* | € 26,86* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 86,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|