Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Blindstopfen ohne Entlüftung 32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640483
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29550
EAN/GTIN:
     4250621304865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen epdm
blindstopfen
aus Messing · zum dauerhaften verschließen von RohrendstückenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Pressmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode: U· Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 32mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 3mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen messing, 021032010304
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,204*
€ 132,584*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 110,67*
€ 133,28*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 121,55*
€ 143,93*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 144,54*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,54*
€ 172,0026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,01*
€ 167,8019
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 140,90*
€ 167,671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,31*
€ 163,3989
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 137,20*
€ 163,268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,12*
€ 160,7928
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 135,00*
€ 160,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,90*
€ 143,871
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.