Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Blindstopfen ohne Entlüftung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640482
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29540
EAN/GTIN:
     4250621304858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen epdm
blindstopfen
aus Messing · zum dauerhaften verschließen von RohrendstückenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Pressmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode: U· Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen messing, 021032010303
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 11,72*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 11,73*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,60*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 12,73*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.