| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000640366 Herst.-Nr.: 68040 EAN/GTIN: 4250621300560 |
| | |
|
| | |
| aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss von Apparaten und ArmaturenWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 Zoll (25)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Einsteck | Anschluss 2: | Innengewinde zylindrisch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 166,64* | € 200,46* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,33* | € 216,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,33* | € 217,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 189,235* | € 226,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,233* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|