| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000640038 Herst.-Nr.: 18308 EAN/GTIN: 4250621301178 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlverteiler 1″ für Fußbodenheizung mit 3/4″ Eurokonus-Abgängen und Entlüftungsventil 1/2″ · inkl. Halterung mit Dämmschutzeinlage · mit Ventilen zur Durchflussregelung im Rücklauverteilerbalken mit Thermostateinsatz (M 30 x 1,5) · Durchflussmengenanzeiger im Vorlaufverteilerbalken · Lieferung ohne KugelhähneWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Anzahl Heizkreise: | 8 Heizkreise | Anschlussgewinde Heizkreis: | 3/4 ? | Anschluss Heizkreis: | Eurokonus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 312,03* | € 377,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,80* | € 412,93* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,84* | € 414,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|