Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000638415 Herst.-Nr.: UDQ1010SQI1V-3S EAN/GTIN: 4051202458331 |
| | |
|
| | |
| aus Quaryl · Ablauf Ø 90 mm · Antirutsch-Klasse C (gem. DIN 51097) klassifiziert · ohne Unterstützung/Fußgestell · universal einbaubar · Ablaufleistung 40 l/min · Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste Weitere Informationen: | | Ablauf: | Ablauf 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 01038040940203 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 572,01* | € 679,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 609,13* | € 719,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 614,60* | € 724,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 642,74* | € 759,82* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,93* | € 763,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|