Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinal-Montagemodul MONTUS BH 115cm für Urinal-Vorwand-Spülarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579256
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     030900099
EAN/GTIN:
     4021163162844
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
Urinal-Vorwandblock
Urinal-Vorwandelement
Montagemodul für Ständerwand- oder Vorwandmontage selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Oberfläche pulverbeschichtet · vorbereitet für den Anschluss von G 1/2“ AG Urinal-Vorwand-Spülarmaturen · Lieferumfang: Montageelement Höhe 115 cm · Befestigungsmaterial für Montagefüße · Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 - 20 cm · schallentkoppelter Urinalanschluss G 1/2“ IG aus Messing DIN EN · höhenverstellbar · Urinal-Befestigung M 8 x 10 cm · mit Schutzschlauch · Mutter und Abdeckkappen · Ablaufbogen Ø 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Anschluss Leitungswasser: Innengewinde· Anzahl der Befestigungspunkte zum Bautei: 2· Höhenverstellbar: Ja· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Urinal: Ja· Rohraußendurchmesser Abflussrohr: 50mm· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 15mm· Selbsttragende Konstruktion: Ja· Urinalhöhe verstellbar: Ja· Vormontierte Spüleinheit: Nein· Vormontiertes Element: Ja
Weitere Suchbegriffe: urinal-vorwandelement schell, urinal element, 021155008401, Vorwandelement
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 148,38*
€ 185,16*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 157,52*
€ 196,65*
€ 5,95*
ab € 165,69*
€ 205,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 230,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 231,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
030890099
ab € 252,51*
Ähnlich
Schell
030750099
ab € 215,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.