Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoesch Trapez-Badewanne THASOS 1750x1100x490mm re we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000577079
Hersteller:
     Hoesch Design
Herst.-Nr.:
     3748,01
EAN/GTIN:
     4044559016125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
badewanne
Nutzinhalt 200 l · Acryl · Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden · inkl. weißer Ablaufabdeckung · Ablaufabdeckung auch in chrom erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 1· Armaturenlochbohrung optional: Ja· Boden Breite (Breite Liegefläche): 700mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1175mm· Breite (1): 1100mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Ja· Form (1): Kombinationsform (asymmetrisch)· Füße verstellbar: Ja· Glanzgrad: glänzend· Grifflochbohrung optional: Ja· Höhe einschließlich Füße: 635mm· Inhalt: 280l· Länge (1): 1750mm· Materialstärke: 4mm· Mit Füßen: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Wannenverkleidung: Nein· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 415mm· Wannenverkleidung optional: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Acryl
Weitere Informationen:
Ablauf:
Mittelablauf
Weitere Suchbegriffe: 01033470120401, Kleinraum-Badewanne, Raumsparbadewanne, Trapez-Badewanne, Wanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 55,90*
ab € 643,90*
€ 771,47*
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 710,47*
€ 843,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 744,36*
€ 881,20*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 722,68*
€ 884,92*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,92*
€ 1.053,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,74*
€ 1.014,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 829,63*
€ 987,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,35*
€ 942,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 784,61*
€ 933,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,32*
€ 902,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 756,71*
€ 900,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,68*
€ 859,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoesch Design
3745,01
ab € 505,22*
Ähnlich
Hoesch Design
3746,01
ab € 503,67*
Ähnlich
Hoesch Design
3747,01
ab € 709,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.