Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Möbelwaschtisch Strada II, 1 Hl., m.Ül., 640x460x180mm, Weiß m. IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2991MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 640x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2991MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 640x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2991MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 640x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2991MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 640x460x180mm 1
IDEAL STANDARD T2991MA Möbelwaschtisch Strada II weiß, IdealPlus 640x460x180mm 1
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555026
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2991MA
EAN/GTIN:
     8014140450467
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch Serie: Strada II Hersteller: Ideal Standard Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig Überlauf: Überlaufloch · geschlitzt Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Montageart: hängend · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
640 mm
Höhe:
180 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Marke:
IDEAL STANDARD
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150503803201, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 307,60*
€ 365,29*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 298,57*
€ 367,9451*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 313,61*
€ 373,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,24*
€ 408,47*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,92*
€ 410,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300301
€ 453,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T363201
€ 261,01*
Ähnlich
Ideal Standard
T363301
€ 305,56*
Ähnlich
Ideal Standard
T363401
€ 461,67*
Ähnlich
Ideal Standard
T363501
€ 579,0779*
Ähnlich
Ideal Standard
T3003MA
€ 523,01*
Ähnlich
Ideal Standard
T3635MA
€ 637,4533*
Ähnlich
Ideal Standard
T3632MA
€ 317,19*
Ähnlich
Ideal Standard
T3633MA
€ 365,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.