Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Urinal ARCHITECTURA Zul verdeckt we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 55740001 Urinal ARCHITECTURA Zulauf verdeckt weiß
VILLEROY & BOCH 55740001 Urinal ARCHITECTURA Zulauf verdeckt weiß
Artikel-Nr.:
     2478B-176000546326
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     55740001
EAN/GTIN:
     4047289275046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
Villeroy & Boch Architectura · Absaug·Urinal · vorher Omnia Architectura · Sanitärkeramik · Maße: 360 x 620 x 385 mm · Oval · spritzhemmend · Spülwasserbedarf: 1 l · EN 13407 · Ablauf je nach Typ des Absaugformstücks verdeckt · im Lieferumfang: 1 x Absaug·Urinal · 1 x Befestigungssatz · Optionales Zubehör: 9326 00 · Absaugformstück · 9327 00 · Absaugformstück · 9319 00 · Anschlussstutzen · 9933 00 · Zuflussverbinder · 9190 B1 · ProDetect 2 Radarsteuerung für Urinale · 9190 N1 · ProDetect 2 Radarsteuerung für Urinale · 9190 61 · Bluetooth Adapter · 9190 57 · Adapter für Netzanschluss · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten) · Antibakterielle Behandlung: Nein · Damenausführung: Nein · Deckelmontage: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Integrierter Siphon: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülwasseranschluss: sonstige · Verdeckte Befestigung: Ja · Wasserlos: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Geeignet:
für Montage ohne Deckel
Breite:
355 mm
Höhe:
385 mm
Marke:
VILLEROY & BOCH
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Ausführung:
Wand
Ablauf:
nach hinten oder unten
Weitere Suchbegriffe: 010183302401001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 167,89*
€ 212,4231*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 174,69*
€ 213,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,96*
€ 250,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 251,48*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
55742001
€ 244,1879*
Ähnlich
Villeroy & Boch
557420T1
€ 239,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
557420R1
€ 304,2213*
Ähnlich
Villeroy & Boch
55740501
€ 249,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
557405R1
€ 306,2261*
Ähnlich
Villeroy & Boch
557400T1
€ 214,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
557400R1
€ 269,6522*
Ähnlich
Villeroy & Boch
55742501
€ 281,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
557425R1
€ 336,2083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.