Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbr RAINDANCE SELECT S 150 3jet DN 15, EcoSmart Version weiß/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536199
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28588400
EAN/GTIN:
     4011097679358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
mit zweischaligem Aufbau · Brausekopfgröße 150 mm · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart RainAir · CaresseAir · Mix · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 9 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3· Durchmesser Duschkopf: 150mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 8,800l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Handbrause
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300464501, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,21*
€ 96,21*
€ 5,95*
ab € 80,35*
€ 102,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,05*
€ 105,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 105,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,18*
€ 106,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26530000
ab € 58,20*
Ähnlich
Hansgrohe
26531000
ab € 61,00*
Ähnlich
Hansgrohe
28587000
ab € 72,66*
Ähnlich
Hansgrohe
26551000
ab € 75,16*
Ähnlich
Hansgrohe
26551400
ab € 75,19*
Ähnlich
Hansgrohe
26014000
ab € 67,40*
Ähnlich
Hansgrohe
28588000
ab € 74,50*
Ähnlich
Hansgrohe
26531400
ab € 64,54*
Ähnlich
Hansgrohe
26530400
ab € 60,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.