Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Kopfbrauseset RAINSHOWER C 310 Deckenauslass 142mm co sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519315
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26067GL0
EAN/GTIN:
     4005176427268
Suchbegriffe:
Kopfbrause
Kopfbrauseset
grohe kopfbrauseset
kopfbrause
bestehend aus: Metall-Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310 (27478) mit 1 Strahlart Rain · Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28724) · EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter · DreamSpray · StarLight Oberfläche · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll 1/2 Zoll· Anschluss Außengewinde· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Ausladung (1) 0mm· Deckenmontage Ja· Durchmesser (1) 310mm· Einstellbarer Sprühstrahl Ja· Einstellbarer Sprühwinkel Nein· Grundfarbe sonstige· Länge des Brausearms 185mm· Mit Brausearm Ja· Mit Rosette Ja· Verstellbarer Kopf Nein· Volumenstromklasse Z· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 8l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 0116250546524, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 552,57*
€ 647,00*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 576,60*
€ 677,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,15*
€ 721,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,77*
€ 745,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,70*
€ 749,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,23*
€ 891,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,86*
€ 869,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,85*
€ 869,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,29*
€ 830,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 698,28*
€ 830,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,53*
€ 803,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 675,52*
€ 803,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26067DA0
ab € 555,01*
Ähnlich
Grohe
26067DL0
ab € 587,07*
Ähnlich
Grohe
26067GN0
ab € 586,95*
Ähnlich
Grohe
26067A00
ab € 549,97*
Ähnlich
Grohe
26067AL0
ab € 586,87*
Ähnlich
Grohe
26066A00
ab € 550,24*
Ähnlich
Grohe
26067DC0
ab € 504,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.