Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 800x400x120mm schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000407714
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1391V2
EAN/GTIN:
     5017830542018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale eckig · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Nein· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 400mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, waschbecken breite 80 cm, 010150008704, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 411,09*
€ 490,42*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 660,51*
€ 808,5029*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,63*
€ 836,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,30*
€ 840,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.554,42*
€ 1.735,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,34*
€ 1.000,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,76*
€ 961,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 784,72*
€ 933,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,04*
€ 893,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 743,31*
€ 884,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,09*
€ 855,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 717,48*
€ 853,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,30*
€ 813,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,32*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,25*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,23*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,45*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,03*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,96*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,89*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,09*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.