Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN 582 Gew.M10 STA C15 ZN 50St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-175000615132
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     67000101
EAN/GTIN:
     4251063424951
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Stahl C15 · galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· d4: 25mm· k: 10mm· d2: 25mm· d3: 45mm· h: 45mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), ringmutter din 582 m10 stahl c15e galvanisch verzinkt, ringmutter (ohne norm), din 582 m10, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschraube, Ringschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
13500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00528*
€ 0,00752*
3 Tage
780
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2736*
€ 0,2736*
3 Tage
975
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4159*
€ 0,5567*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4876*
€ 0,5724*
5 Tage
1300
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,4669*
€ 0,6269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13500 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 13500 Stück ( entspricht € 101,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
67000121
ab € 0,2172*
Ähnlich
Kleinsorge
67000161
ab € 0,327*
Ähnlich
Kleinsorge
67000061
ab € 0,1975*
Ähnlich
Kleinsorge
67000081
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.