| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174701030127 Herst.-Nr.: GFKES003-3 EAN/GTIN: 4260299733133 |
| | |
|
| | |
| aus Polycarbonat 2 mm dick und Kinnschutz zur Befestigung an Industriehelmen · für Elektrikermonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen der Klasse 2 (7 ka) · der Schutzschirm ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und für Einsätze bis 1000 V geeignet · nach EN 166 + GS-ET-29 geprüft · die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben abWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN EN 166· Gewicht ca.: 460g Weitere Informationen: | | Abmessung: | 550 x 200 x 2 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,01* | € 107,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,63* | € 107,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,91* | € 107,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,37* | € 107,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,45* | € 114,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|