Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 8 m/min FEM Gruppe 1Am m.Tragh. YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174172316108
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700622
EAN/GTIN:
     4025092173780
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
mit Traghaken · 2 Hubgeschwindigkeiten · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmen glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 mFEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 StundenWeitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 2m/min· Hubhöhe: 3m· Haupthub: 8m/min· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Laststränge:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.276,74*
€ 2.364,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.277,51*
€ 2.375,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.284,62*
€ 2.375,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.288,99*
€ 2.386,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.298,39*
€ 2.395,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,64*
€ 2.840,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,78*
€ 2.796,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.349,77*
€ 2.796,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,64*
€ 2.750,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.311,63*
€ 2.750,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.298,92*
€ 2.735,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.298,91*
€ 2.735,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,99*
€ 2.723,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 197,15*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141274
ab € 176,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N06900006
ab € 111,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N06900007
ab € 129,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.