| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174124410063 Herst.-Nr.: 956.60.03100 EAN/GTIN: 4030456397405 |
| |
|
| | |
| Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1000 mm· A: 100mm· C: 100mm· D: 1000mm· Typ: 3· G: 100mm· J1: 94,5/85,5mm· J: 70mm· W: 99mm· B: 60mm· Ø F7: 16mm· M H7: 16mm· Höhe: 100 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.597,48* | € 2.977,29* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.900,59* | € 2.991,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.911,71* | € 3.003,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|