| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174124130160 Herst.-Nr.: 14752 EAN/GTIN: 4019208001395 |
| |
|
| | |
| Zentrischspanner · niedrige, kräftige Bauart aus Spezialguss · zentrische Spannung durch Links- und Rechtsgewinde der Spindel · Spindel im Arbeitsbereich abgedeckt · gehärtete Spannbacken SGN, umkehrbar, eine Seite glatt, die andere gerillt · Das Merkmal \"Länge\" gibt die Gesamtlänge im geöffneten Zustand wieder.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 180mm· Länge: 495mm· Backenhöhe: 49,6mm· Höhe: 124,5mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock röhm, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,40* | € 1.120,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,67* | € 1.125,04* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,16* | € 1.125,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,60* | € 1.128,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,03* | € 1.180,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|