Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.3 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174123590130
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90332
EAN/GTIN:
     4020772090333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 8mm· C: 24mm· D: 6,5mm· a: 105°· L1: 111mm· H1: 223mm· F1: 1,4kN· O: 6mm· Bohrungs-Ø: 6,5 mm· a*: 60°· I: 18mm· F2: 2,5kN· F: 11mm· B: 63mm· P: 38mm· K: 7mm· E: 37mm· M: 28,5mm· H: 71mm· N: 42,5mm· Spannweite: 37 mm
Weitere Informationen:
Andrückschraube:
M8 x 45
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 14,50*
€ 18,36*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 18,40*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 18,98*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 19,12*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.