Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174123572120 Herst.-Nr.: 93229 EAN/GTIN: 4020772093228 |
| | |
|
| | |
| mit senkrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 26mm· D: 5,6mm· Andrückschraube: M6 x 35· HW min.: 15mm· L1: 164mm· F1: 1kN· Gesamthöhe: 59mm· L: 12,7mm· O: 5mm· a*: 90°· Bauart: senkrechter Fuß· F: 16mm· P: 38mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 22mm· H1: 61mm· H2: 68mm· M1: 34mm· I: 13,2mm· F2: 1,2kN· B: 64mm· E: 32mm· M: 29,5-34mm· H: 40mm· N: 21mm· Gesamtlänge: 162mm· D1: 5,6mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 2, horizontal spanner, horizontal-spanner gr.2, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,63* | € 14,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,19* | € 15,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,34* | € 15,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,08* | € 15,66* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,55* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 74,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|