Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.200mm m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174121420325
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437491
EAN/GTIN:
     4019208227788
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale:· mit Backensicherung· Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung)· Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung· Außenform inkl. Spritzwasserkante· Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken· Ø: 200 mm· Norm: DIN 55026/55021· Montageart: Befestigung vorne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,02*
€ 1.861,19*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,87*
€ 1.861,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.809,81*
€ 1.870,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,50*
€ 1.888,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,85*
€ 2.041,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,49*
€ 2.429,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,40*
€ 2.406,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.022,39*
€ 2.406,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,46*
€ 2.367,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.989,45*
€ 2.367,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.972,86*
€ 2.347,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.972,85*
€ 2.347,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.