|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-174121065180 Herst.-Nr.: 70702 EAN/GTIN: 4019208017655 |
| |
|
|  |  |
 | für Hohlkörper 60 ° · passend zu mitlaufender Körnerspitze Art.-Nr. 4121 060 210 - 4121 060 510 Weitere technische Eigenschaften: · größter Ø: 45mm · Spitzen-Ø: 25mm · Bearbeitungsart: für Hohlkörper Weitere Informationen:  |  | für Morsekegel: | MK3 | Auskraglänge: | 27 mm | passend zu: | Körnerspitze Flex | Marke: | RÖHM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einsatz für Körnerspitze, Einsatz für Zentrierspitzen, Einsätze, Körnerspitzeneinsatz, Zentrierspitzeneinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 44,14* | € 58,10* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 44,40* | € 58,11* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 45,72* | € 60,07* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 46,11* | € 60,52* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,44* | € 64,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|