| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174121000009 Herst.-Nr.: 179079 EAN/GTIN: 4019208245478 |
| |
|
| | |
| kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile:- hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung- lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich- schnelle Spannbereichsverstellung über BolzensystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 280mm· Länge: 1022mm· Backenhöhe: 66,6mm· Höhe: 171mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.653,16* | € 2.799,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.724,94* | € 2.799,75* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.737,57* | € 2.812,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.809,91* | € 2.885,27* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.812,63* | € 2.888,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|