Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69893A Spann-D.10mm HSK-A100 d2 24mm A.-L.160mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120809311
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337339
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
schrumpffutter din 69893
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 31mm· Gewinde: M8x1· l3: 10mm· l2: 41mm· l1: 160mm· d1: 10mm· d2: 24mm· d3: 32mm· Norm: DIN 69893
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,91*
€ 241,22*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,39*
€ 241,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 242,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.