Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 Grad NT TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120806134
Hersteller:
     NT Tool
Herst.-Nr.:
     PSB-3-CH-AHO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 40 45°
Typ AHO · für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-2) · mit BohrungHinweis:Kraftspannfutter CT-SA mit IKZ nur unter Verwendung des AHO-Anzugsbolzen mit Kühlmittelrohr möglich!Weitere technische Eigenschaften:· D: 15mm· l3: 5mm· l2: 28mm· l1: 6mm· L: 60mm· d1: 17mm· d2: 10mm· d3: 4mm· Norm: JIS B 6339· l: 35mm
Weitere Informationen:
Anzugsgewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,69*
€ 63,96*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 64,43*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 128,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.