| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174120621854 Herst.-Nr.: 4,67e-30 EAN/GTIN: 4250001009663 |
| |
|
| | |
| nach ISO 10897-B (DIN 6388 B) · zur Aufnahme in Spannzangenfutter Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der FührungsfaseRundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 15 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· BD: 43,7mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangen DIN 6388, Spannzangen OZ, ER Spannzangen, Spannzange DIN ISO 15488, Spannzangen DIN 6499, Spannzangen ER, Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannzange ohne Norm, oz spannzangen 467e, spannzange ohne norm, oz spannzangen 32mm, Spannzange, Spannzangen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 23,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,93* | € 23,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,13* | € 23,57* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,07* | € 24,11* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,31* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 96,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|