Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.8,0mm HSS f. Halter 02 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174112911112
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A080021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 23mm· Vorschub: 0,1mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 2,5mm· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø D: 8,0mm· Nutzlänge NL: 8mm
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 8,00mm, Senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 52,04*
€ 66,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 52,05*
€ 66,91*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 68,13*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.