Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle UMW 800G-3 Inox 800-1000 W Inox/Silber 20 l,freistehend,unterbaufähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000896624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0910113
EAN/GTIN:
     4016572022728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Timer - komfortabel mit digitaler Uhrzeit- und Funktionsanzeige · Autokochprogramme - mühelos voreingestellte Programme nutzen · 1000 Watt - starke Grillleistung · 5 Leistungsstufen für die individuelle Mikrowellenstufe · 20 Liter Edelstahlgarraum · lackiert, Gehäuse Silber, Front Inox · Drehteller 24,5cm Ø · Kabellänge 1 m
Weitere Informationen:
Absicherung:
10 A
Anschluss:
1250 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle 20 l silber, microwelle 1000w, microwelle 20l, Küche u Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.