Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrundbürste D.60mm Schaft 6mm Drahtstärke 0,3mm STA 18mm 15000min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000844904
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     416163
EAN/GTIN:
     4017359007143
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreiniugngen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlassfarben im bei Edelstahlschweißnähten · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
17 mm
Aufnahme:
Schaft 6 mm
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste 60mm, rundbürste, rundbürste lessmann, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,11*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,13*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,22*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 5,35*
Lager 2478
94
10
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.