Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.0 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174000833506
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4020772093006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· A: 4mm· C: 11,5-15,5mm· D: 4,6mm· Andrückschraube: M4 x 25· HW min.: -5,5mm· L1: 79mm· HW max.: 0mm· H1: 23mm· F1: 0,25kN· H2: 34mm· Gesamthöhe: 23mm· a*: 90°· Bauart: waagrechter Fuß· I: 7,5mm· F2: 0,4kN· F: 5,5mm· B: 28mm· P: 25,5mm· K: 6,3mm· E: 9mm· M: 16mm· H: 14,5mm· N: 25mm· Gesamtlänge: 79mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, waagerecht-schnellspanner amf größe 0, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
297
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,23*
1 Tag
297
1
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 9,89*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,12*
5 Tage
278
1
€ 4,79*
ab € 7,74*
€ 10,18*
Lager 2478
6
5
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 21 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.