Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.5 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174000833505
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90050
EAN/GTIN:
     4020772090050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 45mm· D: 8,5mm· a: 115°· L2: 185mm· HW min.: -3mm· L1: 195mm· F1: 3kN· L: 26,5-31,5mm· a*: 60°· F: 34mm· P: 65mm· K: 9,5mm· A: 14mm· HW max.: 27,5mm· H1: 281mm· M1: 45mm· Bohrungs-Ø: 8,5 mm· I: 25mm· F2: 5kN· B: 140mm· E: 73mm· M: 45-50mm· H: 55,8mm· N: 70mm· Spannweite: 73 mm
Weitere Informationen:
Andrückschraube:
M12 x 80
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 5, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
108
€ 4,79*
ab € 31,07*
€ 37,53*
2 Tage
127
€ 4,90*
ab € 31,30*
€ 37,56*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,06*
€ 38,56*
6 Tage
44
€ 4,30*
ab € 31,71*
€ 38,88*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.