Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.2 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174000833502
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4020772090029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 20mm· D: 5,5mm· a: 105°· L2: 89mm· HW min.: -3mm· L1: 78mm· F1: 0,8kN· L: 12,5mm· a*: 60°· F: 11mm· P: 32mm· K: 6mm· A: 6mm· HW max.: 4,5mm· H1: 139,5mm· M1: 27mm· Bohrungs-Ø: 5,5 mm· I: 12mm· F2: 1,2kN· B: 52mm· E: 25mm· M: 23-31mm· H: 23mm· N: 43mm· Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Andrückschraube:
M6 x 35
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
1
€ 4,90*
ab € 11,96*
€ 15,19*
6 Tage
172
1
€ 4,79*
ab € 12,50*
€ 15,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,63*
€ 15,94*
6 Tage
206
1
€ 4,30*
ab € 12,44*
€ 16,06*
Lager 2478
21
3
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.