Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzsupport K400 Arbeitsplatten-B400xT180mm Verfahrweg längs 320 mm,quer 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000832961
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     24410
EAN/GTIN:
     4005725244100
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
koordinatentisch
für präzise Bohr- und Fräsarbeiten an Metallen, Hölzern und Kunststoffen · exakte nachstellbare Prismenführung · Kugelkurbeln mit einstellbaren Skalenringen 1/10 mm genauer Teilung · Arbeitsplatte 400 x 180 mm · Verfahrweg längs 320 mm / quer 100 mm · mit 5 Spannuten (3 in der Arbeitsplatte und je 1 an den beiden Stirnseiten)
Weitere Informationen:
Arbeitsplattenbreite:
400 mm
Arbeitsplattentiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-Achsen Koordinatentisch, Kreuzsupports, XY-Tisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,26*
€ 181,68*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 181,82*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 154,93*
€ 181,96*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 182,45*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 157,10*
€ 184,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.