Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 20/428 E Spann-D.9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000832876
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832876
EAN/GTIN:
     4015448662204
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0 mmWeitere technische Eigenschaften:· D: 21mm· d: 9mm· L: 31,5mm· Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzangen er promat, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,88*
€ 15,76*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 123,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.