Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 6 L.89mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829360
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05332600001
EAN/GTIN:
     4013288033895
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx t6
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 6, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 5,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,73*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 81,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05135204001
ab € 1,79*
Zubehör
Wera
05135205001
ab € 1,80*
Zubehör
Wera
05308428001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05134740001
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.