Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsplatte CFP 13W 550mm 78kg 90 Hz NORTON CLIPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818797
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184608007
EAN/GTIN:
     5450248768197
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
mit leistungsstarkem Honda GX160 Motor (3,6 kW/4,8 PS) · vorwärtslaufende Rüttelplatte · für Verdichtungstiefen bis 25 cm · vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriffs für bequemes Arbeiten und einfachen Transport · rostfreier Wassertank mit großer Öffnung für einfaches Befüllen · breite Sprinklerleiste, die die Wasserversorgung über die gesamte Breite der Platte und somit das Anhaften von Asphalt vermeidet · ausgeformte Bodenplatte (420x550 mm, 8 mm Stahl) für eine verbesserte Manövrierbarkeit beim Wenden · einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere HandhabungWeitere technische Eigenschaften:· Motortyp: Honda GX160· Gewicht: 78kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Glättemaschine, Verdichter, Vibrationsplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.589,45*
€ 1.686,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.579,50*
€ 1.686,52*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.592,17*
€ 1.694,34*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,47*
€ 1.767,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.679,54*
€ 1.775,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,34*
€ 2.016,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,57*
€ 1.989,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.671,56*
€ 1.989,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,10*
€ 1.937,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.628,08*
€ 1.937,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,88*
€ 1.908,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.603,87*
€ 1.908,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,17*
€ 1.894,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saint-Gobain
310535021
ab € 180,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.