Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.180mm VDE Form 0 Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000810166
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 06 180
EAN/GTIN:
     4003773022985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Facette: mit· Gewicht: 280g· Form: 0· Norm: DIN ISO 5749
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 27,83*
1 Tag
82
1
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 27,85*
5 Tage
136
1
€ 5,90*
ab € 23,22*
€ 27,86*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 23,36*
€ 27,88*
Lager 2478
134
2
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.