| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000781315 Herst.-Nr.: 19166 EAN/GTIN: 4004625191668 |
| |
|
| | |
| Azubi-Set, 50-teilig · WerkzeugkastenBestehend aus:1 Wasserpumpenzange Typ „SP\" 10\"1 Eckrohrzange Super „S\" (1\")1 ALU-Wasserwaage, elox. (500 mm)1 Metallsägebogen (300 mm)10 HSSE 4 PLUS Sägeblätter1 Schlosserhammer (300 g)1 Fäustel (1.250 g)1 PUK-Sägebogen (290 mm) + 12 x Sägeblätter1 Standhahnmutternschlüssel1 Steinmeisel (300 x 16 mm) flach1 Express-Schlüssel1 UNI-Stufenschlüssel + Umsteckratsche1 EUROLINE Schraubendreher-Set (Phillips)1 Schraublocher (32 mm rund)1 Innensechskantschlüsselsatz1 Holzgliedermaßstab (2m)1 Zimmermannsbleistift1 TUBE CUTTER 35 (6-35 mm)1 MINICUT I PRO (3-16 mm)1 Verlängerungsschlüssel1 Eckrohrzange Super „S\" (1.1/2\")1 Cuttermesser1 ROFASTLOCK (10\") |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, rothenberger werkzeugkiste, werkzeugbox, lehrlingskoffer alu, Werkzeugsortimente |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 238,57* | € 274,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 245,00* | € 278,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,85* | € 284,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,53* | € 285,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,44* | € 291,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|