| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000374772 Herst.-Nr.: 0 4 T88 000 C - 001 EAN/GTIN: 4053201046649 |
| | |
|
| | |
| Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC\'sWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: schützt vor Wasser u. Flecken Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray bama, imprägnierspray, imprägnierspray 400 ml, Beschilderung, Imprägniersprays, Nässeschutz, Schutzschicht, Spray |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,25* | € 5,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,45* | ab € 50,78004* | € 66,92004* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 54,36* | € 71,34* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 50,72004* | € 72,17004* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 62,02008* | € 79,72008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Stück (ab € 4,22667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|