| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000365073 Herst.-Nr.: SET-05849851-001 EAN/GTIN: 4032378321902 |
| |
|
| | |
| Dolezych-PES-Schlaufenband, zweilagig DIN EN 1492-1 · Set in praktischer SporttascheInhalt:2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 2 m2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 3 m2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 4 m2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 2 m2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 3 m2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 4 m2 x Hebeband DoColor, 3000 kg, gelb, 4 mWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,54* | € 160,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 131,99* | € 161,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 140,48* | € 170,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,85* | € 171,18* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,09* | € 175,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Sack (ab € 140,85* pro Sack) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|