Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsset Handwerker 9-teilig DOLEZYCH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000365068
Herst.-Nr.:
     SET-26920266-001
EAN/GTIN:
     4032378621484
Suchbegriffe:
Ladungsgurt
Ladungssicherungs-Sets
Netz
Spanngurt
Set in praktischer Sporttasche · Inhalt: 2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profilhaken, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m4 x Zurrgurt, 1-teilig, mit Mini-Ratsche, rot, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 1 x Container-Abdecknetzt, PPM 3 mm, 45 mm Maschenweite, 3,5 x 5,0 m, grün, knotenlosWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 111,61*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 93,69*
€ 115,21*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 115,71*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 100,90*
€ 123,09*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 106,04*
€ 130,21*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,71*
€ 137,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,17*
€ 134,67
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 113,15*
€ 134,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,63*
€ 124,51
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 104,61*
€ 124,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,58*
€ 119,69
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 100,56*
€ 119,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,45*
€ 112,40
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 94,45* pro Sack)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365140
ab € 33,29*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-26920601-001
ab € 91,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.