Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000354441 Herst.-Nr.: 49348/25NBA EAN/GTIN: 5032227005556 |
| | | |
|
| | |
| kraftvoll und schnell · durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei extrem wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion · geeignet für Metall, Legierungen, Gummi, Kunststoffe und den meisten Lackierungen · Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +90 °C · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145375)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: trüb-beige· Temperatur: -20°C bis +90°C· Gebinde: Spraydose Smart Straw Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, rostlöser wd40 400ml, multifunktionsspray wd40, gleit und wälzlagerfett, Eisrostlöser, Kälteschock, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung, WD 40, WD40, WD-40 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,56* | € 9,45* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,27* | € 9,57* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,91* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,83* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 113,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|