Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 400 ml farblos b.zu -50GradC Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000354046
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354046
EAN/GTIN:
     4015448500346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
kältespray -50°c
geeignet zur thermischen Fehlersuche · Schrumpfung von Metallteilen und zum Einfrieren und Kühlen von Bauteilen aller Art · bildet beim Einsprühen Eis · brennbar · erzeugt bis zu -50 °C · besonders empfehlenswert in den Bereichen Elektro- und Kältetechnik, in der Kfz-Wartung etc. · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Temperatur: bis zu -50°C· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kälteschrumpfen, Kältesprays, Kaltstartbedingung, Kühlmittel, NOW, Prüfmittel, Schockfrieren, thermische Fehlersuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2561
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 2,30*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,89167*
€ 2,48167*
4 Tage
4268
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,64*
6 Tage
4280
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,70*
Lager 2478
4268
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 108,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.