Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353481 Herst.-Nr.: 47855 EAN/GTIN: 4026700478556 |
| | | |
|
| | |
| High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle · 100% transparent · ideal für transparente Materialien / sichtbare Klebungen · für innen und außen · universell - für alle Materialien und Oberflächen · korrigierbar · permanent elastisch - schrumpft nicht, spaltüberbrückend · 100% wasserfest, witterungs- und UV-beständig · temperaturbeständig von -40 bis +100 °C · pilzhemmend · ohne Lösungsmittel · überstreichbar nach Aushärtung · Silanmodifiziertes PolymerWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 2 Std.s· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, uhu montagekleber kartusche, dichtmasse kartusche, dichtungspaste, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer, Uhu |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,91* | € 9,01* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 7,76* | € 9,35* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,01* | € 9,98* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 10,40* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|