Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000349511 Herst.-Nr.: 30542150 EAN/GTIN: 4024596020767 |
| | | |
|
| | |
| universell einsetzbar · mit DVGW-Zulassung · mittelfest · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾“ · Losbrechmoment: 12-15 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Spaltfüllvermögen: max. 0,15mm· Farbe: braun· Viskosität: mittelviskos· Losbrechmoment: 12-15Nm· Handfest: 10-20min· Temperaturbeständigkeit: -60 bis +150 °C· Gewinde: max. M20 R 3/4\"· Festigkeit: mittelfest· Gebinde: Pen· Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, weicon schraubensicherung mittelfest, hydraulik dichtmittel, zinkspray weicon, Dichtung, Flächendichtung, Gehäusedichtmassen, Gewindedichtung, Hydraulik, Hydraulikdichtungen, Kleber, Pneumatikdichtungen, Weicon |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,21* | € 18,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,31* | € 18,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,15* | € 18,84* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 15,55* | € 19,43* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,30* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,286* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|