Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.340mm Gerade 1m m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442810
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.