Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahnen 680mm 600mm Gerade 2m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442683
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R2060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
oft gibt es Einzelfälle, bei welchen die Leicht-Rollenbahnen an Ihre Belastungsgrenzen stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform erfordert · die Kombination aus einem hochtragfähigen Rahmengerüst der Schwerlastbahnen in Verbindung mit der bewährten Stahl-Tragrolle Ø 50 mm bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten · die Modulbauweise ermöglicht die einfache Anpassung an räumliche Gegebenheiten sowie einfache Montage · Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · Bauform: U-Profil-Rahmen 40/80/40 x 3 mm verzinkt, mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, mit Federachse, Kurven mit verschraubter Achse · Kurven: Innenradius 1000 mm (abweichende Radien auf Anfrage) · Tragfähigkeit: empfohlen für Stückgutgewicht bis 200 kg/m (Richtwert) als gleichmäßig verteilte Streckenlast zwischen zwei Stützen je nach Ausführung und Stützabstand · Voraussetzung sind ein geeignetes Fördergut, Handling sowie Einsatzbedingungen · für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit Ø 60/80/89 mm zur Verfügung · weitere Teilungen (Rollenabstände) und Bahnbreiten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: stahlrollen rollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,48*
€ 674,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 534,35*
€ 635,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,74*
€ 611,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,77*
€ 569,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.