| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173900442335 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AB148R2030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2 - 5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muß einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: kugelgelagerte, verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder kugelgelagerte Kunststoffröllchen, kugelgelagerte Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm - Länge 975 statt Länge 2000 mm - Länge 1950 · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Stahlröllchen, verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn |
| | |
| |