Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.640mm Gerade 1m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442326
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,89*
€ 1.043,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,20*
€ 1.020,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 857,19*
€ 1.020,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,62*
€ 971,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 816,61*
€ 971,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,09*
€ 937,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 788,08*
€ 937,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,68*
€ 890,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.