| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000264151 Herst.-Nr.: 74043 EAN/GTIN: 4005734740433 |
| | | |
|
| | |
| sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 MonateWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungszeit: ca. 2min· Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)· Verarbeitungstemperatur: +5 bis + 25°C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Mörtel, Racofix, Schnellmörtel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 52,95* | ab € 10,64* | € 14,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,46* | € 19,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,18* | € 19,57* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 52,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,27* | € 53,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 314,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|